- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 2jw ランプのおすすめ人気ランキング
2jw ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「2jw ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「28V 40mA」、「電源 表示灯」、「idec パイロットランプ」などの商品も取り扱っております。
口金
2JWベース
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-16
寸法(mm)
Φ6.5×43
1セット(5個)
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
仕様
白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
長さ(mm)
29.5
直径(Φmm)
5.5
定格電圧(V)
28ac/dc
発光色
白
ピーク波長(nm)
X:0.31、Y:3.2
寿命
100000h
定格電流(mA)
12(dc)、6(ac)
光度(mcd)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球サイズ(mm)
5.8
電球ベース
電話スライド
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様
白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
長さ(mm)
46.5
直径(Φmm)
6.8
定格電圧(V)
28ac/dc
発光色
白
ピーク波長(nm)
X:0.31、Y:0.32
寿命
100000h
定格電流(mA)
14(dc)、7(ac)
光度(mcd)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球サイズ
T6.8
電球ベース
電話スライド
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
44
直径(Φmm)
6.8
定格電圧(V)
24
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
50
光束(Lm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T6.8
電球ベース
電話スライド
1袋(5個)
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
仕様
T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5.4
定格電圧(V)
30
発光色
クリア
寿命
6000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
電話スライド
1袋(5個)
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
仕様
合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5.4
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
100
光束(Lm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
電話スライド
1袋(5個)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
仕様
T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5.4
定格電圧(V)
60
発光色
クリア
寿命
6000h
定格電流(mA)
20
光束(Lm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
電話スライド
1袋(5個)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
仕様
T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
44
直径(Φmm)
6.8
定格電圧(V)
30
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T6.8
電球ベース
電話スライド
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
仕様
定格電圧 = 6 V。電球ベース = 電話スライド。定格電流 = 200 mA。直径 = 5.4mm。電球サイズ = T5.5。長さ = 30 mm。レンズ色 = クリア。光度 = 5.9 lm。寿命 = 5000h。。合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,430
税込¥1,573
5日以内出荷
仕様
T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5.4
定格電圧(V)
48
発光色
クリア
寿命
6000h
定格電流(mA)
25
光束(Lm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
テレホンスライド
1袋(5個)
¥1,940
税込¥2,134
5日以内出荷
仕様
定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様
T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
44
直径(Φmm)
6.8
定格電圧(V)
48
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
25
光束(Lm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T6.8
電球ベース
電話スライド
1袋(5個)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
仕様
T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)
22
直径(Φmm)
5.5
定格電圧(V)
24dc
発光色
白
ピーク波長(nm)
X:0.31、Y:0.32
寿命
100000h
定格電流(mA)
15
光度(mcd)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球サイズ
T5.5
電球ベース
電話スライド
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応