- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 2x4 カットのおすすめ人気ランキング
2x4 カットのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新222件の「2x4 カット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「45 度 カット 治 具」、「木材45度切断」、「木材直角切断」などの商品も取り扱っております。
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
正確な角度で切断できます。
90、45、22.5°の3パターン切断ができます。
ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
1個
¥699税込¥769
当日出荷
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。
角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)トラスコ品番818-5826セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ質量(kg)1.53
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。
横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
SK11木工用角度切鋸
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。全長(mm)350ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切り材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。
手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669税込¥736
当日出荷
まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
材質刃/刃物鋼SK85寸法(mm)約520×285×240質量(g)約1430刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)300
1台
¥5,537税込¥6,091
7日以内出荷

















![SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono71148386-210909-02.jpg)