- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 2x4材金具のおすすめ人気ランキング
2x4材金具のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新120件の「2x4材金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2x4」、「シンプソン金具」、「2x6 金具」などの商品も取り扱っております。
2×4材2本を、簡単に接合することができます。
接合するとねじが見えなくなるスッキリ設計。
セット内容本体×2、ねじ×8
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259税込¥285
当日出荷
Tri-Joint Bracket(トライジョイントブラケット)は2×4材を組み合わせて、棚などの脚部を簡単に作れるアイテムです。日本製
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥299税込¥329
当日出荷
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #004
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)81.2寸法B(mm)46.6寸法C(mm)76寸法D(mm)44寸法E(mm)76板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥499税込¥549
5日以内出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒タイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
1セット
¥799税込¥879
当日出荷
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コーナー金物
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)80幅W(mm)35長さL1(mm)80
1個
¥479税込¥527
当日出荷
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥159税込¥175
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
1個
¥179税込¥197
当日出荷
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #005
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)44.5寸法B(mm)40寸法C(mm)89寸法D(mm)37.4寸法E(mm)39.3板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥549税込¥604
5日以内出荷
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)仕様2バイヨウ
森田アルミ工業アルミ忍び返し AGx(エージーエックス)
視覚的な威嚇効果が高いAGに対し、十分な防犯機能を備えながらも威嚇的になりすぎない、私たちが住む風景の中に違和感なく溶け込んでいくようなものを目指しました。
古くから忍び返しとして使用されてきた、尖らせた竹や木のようなより単純な造形が日本の街並みにはふさわしいと考え、×というシンプルな形状を採用しました。
先端部分をアルミ型材で制作可能な最薄の寸法で押出すことで鋭さを出し、防犯性能を高めています。
付属品アンカーボルト(M6×45)×4本、ドリルねじ(4×13)×4本材質アルミ押出材(アルマイト仕上)質量(kg)2色プレーンシルバー(つや消し)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60mm x 1000mm x 100mm
1個
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/13幅×長さ(mm)46×127
1個
¥189税込¥208
当日出荷
垂木を棟木に固定するコネクターです。
金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40。ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
1個
¥399税込¥439
当日出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェンスガード
フェンスや策の乗り越え防止バリア
ユニット単位で設置可能
錆びにくいSUS仕様
強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容10ユニット、ネジ、プラグ材質SUS刃高(mm)25
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269税込¥296
当日出荷
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート ハット型
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)91長さL1(mm)86
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)72幅W(mm)80長さL1(mm)93
1個
¥499税込¥549
当日出荷