2x4連結のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
121件の「2x4連結」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2X4用金具 コーナー」、「2x4金物」、「2x4 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
WALL TQOOL 2×4中間ジョイント ハイロジックランキング1位
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用! WALL TQOOL用の中間ジョイント。 カットした2×4材の連結に。 2×4材とアジャスター、棚受けは別売りです。
セット内容中間ジョイント×1個、ビス×12本材質樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄使用荷重(kg)10
1箱
889税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK fortランキング2位
柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
469税込516
当日出荷

fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fortランキング3位
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269税込296
当日出荷

fort黒塗装 2X4用金具 プレートP3-BK fortランキング4位
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
259税込285
当日出荷


ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン可動範囲(mm)(ばね)32
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。 ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。 束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
389税込428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×。ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959税込1,055
当日出荷

筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499税込549
当日出荷

筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
469税込516
当日出荷

2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
459税込505
当日出荷

バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249税込274
当日出荷

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269税込296
当日出荷

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地板厚(mm)2穴径(mm)5
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
1個
259税込285
当日出荷

板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に。材質JIS・G4305 SUS430付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本寸法(mm)70×240×0.7規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039表面処理2B材(生地)耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
1セット
499税込549
当日出荷

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
299税込329
当日出荷

2×4材2本を、簡単に接合することができます。 接合するとねじが見えなくなるスッキリ設計。
セット内容本体×2、ねじ×8
1セット
929税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269税込296
当日出荷

材質スチール板厚(mm)2幅W(mm)80穴径(mm)5関連資料商品特長
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)