2口ホーム水栓のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
96件の「2口ホーム水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道蛇口 二股」、「2口水栓」、「散水用ワンタッチパイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック付き
用途左右に水を引くとき等に 仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 JIS規格 日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用分岐バルブ
万能ホーム水栓や自在水栓に取付けできます。 レバー操作で2方向へ切替(2方向同時には送水不可)
材質 黄銅、ポリアセタール 適合ホース外径(Φmm) 18~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷


立水栓等からホースを使用、多目的に 普通に使っていても節水効果があります。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm) 13 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 吐水口 PY12J-64X-16
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自動閉止機構付き。赤ポイント付き
用途JIS規格水栓13の2ハンドル混合栓、単水栓用 付属品 赤ポイント付き 材質 青銅
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合 一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm) 13 仕様 吐水口/PY12J-64X-16 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 ホース接続口 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm) 13 寸法(奥行D×高さH)(mm) 131×80 質量(g) 660 仕様 JIS B2061規格品 トラスコ品番 325-5841 材質 鉛レス脱亜鉛黄銅 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 ホース接続口 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合 一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm) 16まで 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm) 13 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 寒冷地 吐水口 PY12J-64X-16
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合 C-1,C-6,C-16,C-27 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式 ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷