2次元測定機のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
99件の「2次元測定機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三次元測定機」、「測定器 投影機」、「面積 測定」などの商品も取り扱っております。
地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ アズワン品番 3-8824-01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) 取扱説明書 (5.4MB) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
仕様 撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒 付属品 ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード 質量(kg) 1.7 電源(V) AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能) 精度 【3D】最大0.1mm 対応OS Windows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上 光源 HD CMOSセンサー2レイヤーズ 解像度 【3D】最大0.43mm 収納時寸法(mm) 345×85×210 撮影範囲 250×180mm 使用時寸法(mm) 345×345×210 対応フォーマット OBJ、STL、PLY、XYZ アズワン品番 3-7635-11 接続ポート USB2.0
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。 材質 バーニヤ:ステンレス。ベース:鋳鉄 仕様 スクライバ:先端超硬チップ付 付属品 SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット 電源 酸化銀電池SR44 最小読取値(mm) 0.01 表示形式 デジタル スライダの微動上下量(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に 最大測定長(mm) 300 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 付属品 スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金) 種別 デジタル 全長(mm) 476 質量(kg) 約2.5 測定範囲(mm) 0~300 表示形式 デジタル 使用電池 コイン電池CR2032×1個(別売) 取扱説明書 商品タイプ 本体
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様 ストレートシャンクタイプ。通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品 クランプL型1個、クランプストレート型1個 材質 (ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304 質量(kg) 1.4 本体寸法(mm) Φ88×H62 最大積載荷重(kg) 1.5 ピンタイプ (サポートピン)Φ4×169本 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法I 0~120°
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

用途地図・図面上の距離測定 仕様 ペンタイプ 表示 液晶、数字6桁 測定範囲(m) 10 最小表示 1mm 表示単位 mi、yd、ft、in、mm、cm、m、km 測定機能 縮尺・原寸測定機能 電源 単4電池2本 寸法(mm) 171×23×24 質量(g) 70(電池重量込み)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

タマヤ計測システム【レンタル】プラニメーター
面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容 本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース 測定範囲 300mm×10m 質量(g) 約630 電源 ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電) 分解能 0.05mm 精度(%) ±0.1 測定機能 面積、辺長、線長 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×110×40 測定単位 mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定 充電時間(時間) 約15、測定モード:約20(充電中も使用可能) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 260×183×64 使用時間(時間) 約20 サービス分類 レンタル
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ 本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。 スマートフォン用ホルダー Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。 カラーでスキャン&出力 高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。 人物の顔・身体や動物にも安全 光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。 簡単なモデリング クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式 テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要 テクノロジー 赤外線構造光デュアルカメラ 精度(mm) シングルキャプチャ:最高0.3 範囲(mm) シングルキャプチャ:210×130 動作距離(mm) 275±100 寸法(mm) 最小スキャン:30×30×30 速度 スキャン:8fps 光源 クラス1赤外線レーザー 照準 特徴調整、マーカーポイント調整 フォーマット形式 出力:STL、 PLY、 OBJ 本体質量(g) 225 本体寸法(mm) 154.6×38.2×25.6 出力 3Dプリンタでの出力可能 セット内容 スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー 仕様 【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
特価
96,392 税込106,031
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m) 0.05~80 測定単位 0.1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番 492-1747 質量(kg) 0.14(乾電池含む) タイプ 高機能、傾斜センサー搭載 測定精度 ±1.5mm(10m) 機能 間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×32×57 ディスプレイ LCDバックライト(白) 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 3箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 20件
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm) 170×22×23 質量(g) 65(電池含む) 電源 単4電池×2(付属) 測定範囲(m) 10(実寸長) 表示単位 mm、cm、m、km
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様 【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1° セット内容 本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm) 50×120×90 質量(g) 220 電源 単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度 ±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm) 97 測定範囲 500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm 質量(g) 25 目盛 500m/1km/1cm 寸法(Φmm) 46 縮尺 1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効:60~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 質量(g) 約90 対応OS Windows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x 範囲 :5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 寸法(Φ×mm) 約30×86 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA) 撮像素子 CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷