2段置き架台のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
「2段置き架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニックエアコン架台」、「室外機2段置き架台」、「エアコン取付台」などの商品も取り扱っております。
クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属ランキング1位
1台
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

二段置き ネグロス電工ランキング2位
ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980税込28,578
16日以内出荷

平地高置き・二段置き ネグロス電工ランキング3位
1台
16,980税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PCキャッチャー二段置き用 日晴金属ランキング4位
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
10,980税込12,078
3日以内出荷

二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60×2寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:9.5
1台
9,998税込10,998
翌日出荷



Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) ZAM製
仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
1セット
21,980税込24,178
5日以内出荷

下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下
適合16kW・14000kcal級以下
1個
189,800税込208,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
1台
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
1台
34,980税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998税込7,698
当日出荷