- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 3.5mm メスのおすすめ人気ランキング
3.5mm メスのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新916件の「3.5mm メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホン端子」、「3.5mm ジャック」、「ミニミニプラグ」などの商品も取り扱っております。
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
1個
¥249税込¥274
当日出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
仕様ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線1芯シールド線(04-0356)
3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック
1個
¥439税込¥483
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキ関連資料商品導入事例(1.9MB)ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
マル信無線電機3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5
極数3形状アングルタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
仕様ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 3。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタコンタクト形状メス形状ストレートタイプ丸型変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
色ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
1個
¥369税込¥406
当日出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等