- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 3ポート弁のおすすめ人気ランキング
3ポート弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,828件の「3ポート弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー 三方弁」、「残圧抜き3ポート弁」、「3方弁」などの商品も取り扱っております。
ポート数
3
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)
90
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
用途工業・機器用
材質(本体)
黄銅C3771BE
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじ
Rc
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状
レバー式
クラス
400
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
接続方式
(1) 右側1(P)
配管接続方向
(1) 右側1(P)
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
高さ(mm)
29
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
ストローク(mm)
1.6
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
90°開閉式です。
トラスコ品番
226-6997
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
質量(g)
220
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.89MB)
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式
側面
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置エキゾースト
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
材質(本体)
黄銅
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水
口径タイプ
スタンダードボア
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
1
管接続口径
1/4
最大流量(L/min)
2500(1MPa時)
ねじの種類
Rc
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シリンダ内の残圧をプッシュボタン
を押すことにより大気に開放
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
ポート数
3
切替位置数
2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)
5~60
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
給油
不要