3個用スイッチボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「3個用スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3個用 露出スイッチボックス」、「コンセントボックス 3連」、「3 連 スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 鋼板製 質量(kg) 0.7 外形寸法(mm) 184×119 高さH(mm) 44 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛メッキ JIS規格 JIS C8340 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類 3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合 モール/1~4号 規格 3ヶ用 側面ノック数 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質 ポリカーボネート(難燃性UL94V-0) ノックアウト Φ22×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハブなし 3個用
仕様 ●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ) アズワン品番 65-2252-83
1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)