3分ボルトキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「3分ボルトキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ キャップ」、「防錆キャップ」、「寸切り キャップ」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)。取り外しはネジ式。ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます 材質 本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン 高さ(mm) 内キャップ:19 内径(Φmm) 内キャップ:24 使用範囲(mm) 23~42 適合ねじ M8・M10・W3/8(3分) 色(キャップ) 本体:ベージュ、内:乳白色
1個
219 税込241
当日出荷

ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質 軟質塩化ビニル
1袋(20個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質 軟質塩化ビニル製
1袋(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質 L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


3分・4分ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。 指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。 6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。
規格 3分ボルト(W3/8)、M10ボルト、鉄筋(D10)
1セット(100個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質 軟質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質 軟質塩化ビニル
1袋(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質 ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質 6ナイロン
1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃) 100 硬度(ショア A) 約90 材質 PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質 L.D.ポリエチレン
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)