- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 3分岐蛇口のおすすめ人気ランキング
3分岐蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新169件の「3分岐蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 3口」、「水道 3口 蛇口」、「水道 三方弁」などの商品も取り扱っております。
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
792-9269
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
346
接続方式
ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×187
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び
13
仕様
共用形 アングル型 ドライバー式
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合
一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び
13
仕様
共用形 アングル型
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
コック付き
用途左右に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
仕様
横向ホース180度可動
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×90×50
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
2口分岐可能。JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
文字色
グレー
めねじサイズ
Rc1/2
おねじサイズ
G1/2
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)
13
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質
黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。
材質
ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
用途ホースの分岐。
仕様
中間コック付
材質
本体部:ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品
クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷