3口 2口 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
168件の「3口 2口 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換タップ」、「3ピン 変換アダプタ」、「コンセント 変換 アダプター」などの商品も取り扱っております。
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 コード長さ(cm) アースコード/約15 アズワン品番 64-0862-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P・平刃型 寸法(mm) W34.4×D34.8×H34.8 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(mm) W34×D34×H34.5 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
定格 15A/125V 1500W
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格 15A125V トラスコ品番 320-4511 質量(g) 35 端子 (入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 仕様 絶縁カバー付き タイプ ストレート コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード長さ(cm) アースコード/約15 アース端子 差込口 3P・1個口 アズワン品番 64-0862-76 プラグ形状 2P
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 付属品 3P→2P変換アダプタ 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチ なし 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 機能 マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格 接地2P 15A 125V トラスコ品番 735-9713 端子 (入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3ピン4個口電源タップです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。設置に便利な仮固定穴です。
トラスコ品番 452-6610 幅(mm) 46 ライトグレー 高さ(mm) 28 奥行(mm) 203 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 3ピン 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 3ピン
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格 1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状 3P(接地2P) 機能 アース付・耐熱性 差込口 1個口 プラグ形状 2P
1個
389 税込428
当日出荷

アメリカ、カナダなどでも使われるAタイプ3ピンコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 アメリカ、カナダなどから来日された方向けの、A(3ピン)タイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。 アース用コード150mm付です。
材質 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g) 約26 規格 電気用品安全法:PSE適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26.5×29.5×26(プラグ、アース用コード部分を除く) アズワン品番 64-3949-50 プラグ形状 2P 差込口形状 Aタイプ(3ピン)
1個
489 税込538
当日出荷

オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガなどで使われるOタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 中国、オーストラリア、ニュージランドなどから来日された方向けの、O2又はOタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g) 約32 規格 電気用品安全法:PSE適合 定格電圧(V) 250 コンセント個数 1 定格電流(A) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33.0×35.0×32.0(プラグ部分を除く) アズワン品番 64-3949-53 プラグ形状 2P 差込口形状 O2タイプ
1個
689 税込758
当日出荷