- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 3号モール テープ付のおすすめ人気ランキング
3号モール テープ付のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新103件の「3号モール テープ付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モール 2号」、「3号 モール」、「テープ付きモール」などの商品も取り扱っております。
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質
ABS樹脂
長さ(m)
1
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品
ストッパー付
仕様
屋内用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
配線のカバーに最適。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
1000
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
規格
2号
トラスコ品番
850-1387
材質
プラスチック(AES)
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状
曲ガリ
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質
ABS
色
ホワイト