- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 3坪 物置のおすすめ人気ランキング
3坪 物置のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「3坪 物置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 4坪」、「大型物置」、「物置 2坪」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)
2356
奥行(mm)
2914
間口(mm)
3615
間口(mm)
3615
多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書
材質
ガルバリウム鋼板
色
グレー
タイプ
床なし・シャッタータイプ
奥行(mm)
2855
間口(mm)
2347
間口W×奥行D(mm)
土台サイズ:2347×2855
適合床面積
2.03坪/6.70m2
適合地域
一般地用
扉形式
シャッター(縦型)
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ
ガレーディア
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎
換気口付基礎工事別途
間口(mm)
5260
高さ(mm)
2385
扉形式
引き戸
高感度デザインの磨かれた物置!
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)
2110
シリーズ
Mr.ストックマン
扉形式
引き戸
間口(mm)
2200
奥行(mm)
1590
仕様
基礎ブロック必要数12ヶ別途。扉の開き方向は変更可能
棚板耐荷重(kg)
(HT-07W)62、(HT-14W)125
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
1590×2200×2110
屋根の張り出し(mm)
(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)
3.5(1.06坪)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)
1420×2144
棚板寸法(mm)
(HT-07W)697×450、(HT-14W)1397×450
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1238×1850
高さ(mm)
2120
間口(mm)
2564
奥行(mm)
1512
丈夫で安心の柱構造
連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」
耐久性と滑りに配慮のアルミレール
「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」
ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状
安心のたて樋・軒樋付き
結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
サビに強い高級焼付塗装
庫内空気を対流させる換気孔
ボルトで固定された安心の床板
電気を引きたい時のコードホール付
付属品
たて樋×2本、アルミフック×3個、アンカープレート×4枚
色
ディープブルー
高さ(mm)
2110
奥行(mm)
2622
間口(mm)
3232
耐荷重(kg)
(床)5080
床面積(m2)
8.47(2.57坪)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
3176×2452×1820
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1772×1850
扉形式
引き戸
高さ(mm)
2119
奥行(mm)
1863
間口(mm)
1863
高さ(mm)
2118
間口(mm)
2914
奥行(mm)
2213
高さ(mm)
2120
奥行(mm)
1512
間口(mm)
2914
全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
間口(mm)
3050
高さ(mm)
2385
扉形式
シャッター(縦型)
多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書
材質
ガルバリウム鋼板
色
グレー
タイプ
床なし・シャッタータイプ
奥行(mm)
1615
間口(mm)
2347
間口W×奥行D(mm)
土台サイズ:2347×1615
適合床面積
1.15坪/3.79m2
適合地域
一般地用
扉形式
シャッター(縦型)
高感度デザインの磨かれた物置!
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)
2110
シリーズ
Mr.ストックマン ダンディ
間口(mm)
2532
奥行(mm)
2622
仕様
扉の開き方向は変更可能です。基礎ブロック必要数25ヶ別途。
付属品
棚(HT-12W)、たて樋(2本)、アンカープレート
棚
背面棚
屋根の張り出し(mm)
(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)
6.64(2.01坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1460×1850
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
2532×2622×2110
内部寸法(間口×奥行)(mm)
2476×2452
高さ(mm)
2119
間口(mm)
2914
奥行(mm)
1863
シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。
柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。
高耐食めっき鋼板(ZAM仕様)
耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2
スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
色
骨 組/タウングレー。パネル/ムーンホワイト。シャッター/ムーンホワイト
付属品
軒とい、たて樋、アンカープレート
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
間口(mm)
2914
奥行(mm)
811
高さ(mm)
2125
床面積(m2)
2.36
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
1284×1914
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2820×635.5×1920
必要ブロック数(個)
8
全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)
2385
間口(mm)
2630
扉形式
シャッター(縦型)
丈夫で安心の柱構造
連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」
耐久性と滑りに配慮のアルミレール
「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」
ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状
安心のたて樋・軒樋付き
結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
サビに強い高級焼付塗装
庫内空気を対流させる換気孔
ボルトで固定された安心の床板
電気を引きたい時のコードホール付
扉形式
引き戸
色
ディープブルー
間口(mm)
3232
奥行(mm)
2990
高さ(mm)
2570
床面積(m2)
9.66(2.93坪)
耐荷重(kg)
(床)5800
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1772×1850
付属品
棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
仕様
基礎ブロック必要数25ヶ別途。
シリーズ
Mr.トールマン ダンディ
屋根の張り出し(mm)
(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
内部寸法(間口×奥行)(mm)
3176×2820
多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書
材質
ガルバリウム鋼板
色
グレー
タイプ
床なし・シャッタータイプ
奥行(mm)
2355
間口(mm)
2347
間口W×奥行D(mm)
土台サイズ:2347×2355
適合床面積
11.68坪/5.53m2
適合地域
一般地用
扉形式
シャッター(縦型)