3極 φ2.5のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
131件の「3極 φ2.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホン端子」、「イヤホンジャック 2.5mm」、「オーディオジャック」などの商品も取り扱っております。
3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機ランキング1位
1個ほか
429税込472
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) -  ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブル エレコムランキング2位
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス) エスエスエーサービスランキング3位
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)対応音声(ステレオ)
1個
249税込274
当日出荷

オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライランキング4位
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキ関連資料商品導入事例(1.9MB)ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オーディオ延長ケーブル サンワサプライランキング5位
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,498税込2,748
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


共立電子産業金メッキ 3極プラグ
金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
1個
749税込824
当日出荷

1個ほか
199税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個ほか
139税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
579税込637
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
246税込271
当日出荷


仕様ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。シリーズ = 3.5m/m。コンタクト材質 = 真鍮。。遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998税込2,198
当日出荷

1個ほか
199税込219
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


Φ3.5ステレオミニプラグとミニジャックが作れます。
使用電線2芯シールド線
1個
249税込274
当日出荷

仕様ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = 真鍮。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -20℃。極数 = 3。。RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509税込560
当日出荷