- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- 3極マイクのおすすめ人気ランキング
3極マイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新178件の「3極マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドマイク」、「ステレオマイク」、「ヘッドセット用変換アダプタケーブル」などの商品も取り扱っております。
マイクをパソコンで使用できます。
ミニフレキシブルで角度の調節が便利です。
全長
約18cm、重さ:約10g(本体のみ)
保証期間
3ヶ月
端子
3.5mm 3極オス
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。
ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。
使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)
約15
コネクタ形状
Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色
ブラック
質量(g)
5.3(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニット
Φ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
入力感度
【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェース
Φ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間
1年間
スピーカー
【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)
指向性
【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式
片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式
マイクミュート
あり
音量調節
【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)
【マイク】2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
長さ(mm)
130
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
6.8
高さ(cm)
0.6
コネクタA
3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g)
約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.5
方式
エレクトレットコンデンサー方式
対応機種
Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×160(ケーブル含まず)
機能
マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-42db±2db
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-84
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品
クリップ×1
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
20
感度
-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上
ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性
単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
300-0877
適合本体
IC-4110
質量(g)
58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品
ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ
型式
バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)
約12.5
周波数(Hz)
200~12000
外形寸法(mm)
Φ14×135
電源
プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
インピーダンス
出力1.8kΩ
プラグ
Φ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
37(0dB=1V/Pa、1kHz)
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)
約0.05
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
インターフェイス
Φ3.5mmステレオミニプラグ
色
ブラック
質量(g)
約20(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.6
外形寸法
幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず)
インピーダンス
2.2kΩ
入力感度
-42db±2db
保証期間
6カ月
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
100~10000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状
ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種
ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)
140
イヤホン形状
インナーイヤー型
コード種類
回転式クリップ付き
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます
トラスコ品番
149-0936
質量(g)
340
インピーダンス
500Ω(不平衡)
コード
2m
プラグ
単頭プラグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
インターコムBTS-300用オプション ジェットヘルメット用マイクです。
用途インターコムBTS-300用オプション品です。
仕様
ジェットヘルメット用マイク
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷