3段 ステップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
247件の「3段 ステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウッドデッキ階段」、「アルミ作業台 3段」、「ステージ 階段」などの商品も取り扱っております。
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm) 400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ トラスコ品番 855-7683 材質 アルミ 段数 3 2018年トラスコ掲載ページ 7 1168 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1台ほか
13,800 税込15,180
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 組立式 材質 アルミ 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ合金/アルマイト仕上 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ 踏面:標準タイプ 段数 3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 260 エスコ品番 EA903RC-2 材質 スチール 段数 2 全高(mm) 710 設置寸法・奥行(mm) 510 設置寸法・幅(mm) 480 全高(m) 0.71 収納寸法・幅(mm) 480 収納寸法・奥行(mm) 95 収納寸法・高さ(mm) 780 天板寸法・幅(mm) 380 天板寸法・奥行(mm) 260
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

アイリスオーヤマ折りたたみステップ2段
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 22 材質 フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm) ステップ:340×220 高さ(mm) ステップ1段目 235/2段目 450 段数 2段 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×790 収納寸法・幅(mm) 400 収納寸法・奥行(mm) 80 収納寸法・高さ(mm) 905
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 22 材質 フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm) ステップ:340×220 高さ(mm) ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670 段数 3段 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×960 正面踏ざん有効幅(mm) 340 収納寸法・幅(mm) 400 収納寸法・奥行(mm) 80 収納寸法・高さ(mm) 1090
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質 FC250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ 仕様 固定式、固定式端具 トラスコ品番 290-0947 材質 アルミ合金製 段数 4 踏面幅(mm) 240 アズワン品番 1-3641-04 天板寸法・幅(mm) 340 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

最大使用荷重(kg) 136 エスコ品番 EA905EB-68 材質 アルミ合金(耐食材質) 段数 3 全高(m) 1.09 収納寸法・幅(mm) 450 収納寸法・奥行(mm) 120 収納寸法・高さ(mm) 1120 天板寸法・幅(mm) 360 天板寸法・奥行(mm) 230
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷


高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 収納寸法・奥行(mm) 135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションBLACK EDITION 作業台 FG-bk型
空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 仕様 組立式 材質 アルミ合金/アルマイト 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板
仕様 ●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチール アズワン品番 65-3895-18
1台
7,600 税込8,360
翌日出荷

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ/アルマイト付 仕様 完成品 寸法D(mm) 350 寸法E(mm) 400 寸法C(mm) 480 寸法G(mm) 80 天板寸法・幅(mm) 240 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金/アルマイト仕上 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ 踏面:標準タイプ 段数 2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm) 250 仕様 踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番 258-0878 材質 アルミ合金 段数 3段 設置寸法・奥行(mm) 932 天板寸法(mm) 600×400 段高(mm) 300 最大使用質量(kg) 150 設置寸法(間口×奥行)(mm) 620×932 設置寸法・間口(mm) 620
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番 258-0883 材質 アルミ合金 段数 3段 設置寸法・奥行(mm) 832 天板寸法(mm) 800×400 段高(mm) 300 最大使用質量(kg) 150 設置寸法(間口×奥行)(mm) 820×832 設置寸法・間口(mm) 820
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷