- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 3段ポールのおすすめ人気ランキング
3段ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新722件の「3段ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール」、「ポールスタンド」、「3m 伸縮ポール」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
3
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)
1200
最大長(mm)
3000
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)
1100~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)
840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質
アルミ
ポールスクリュー部の交換パーツです。3段ポール1節目用。4段ポール2節目用
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
三段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。
材質
アルミ
段数
3
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
3
横棒(mm)
1000
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
4000
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
段数
3
3段で伸縮でき収納もコンパクト。パイプが太く耐久性にも優れています。器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対応製品
ハヤテ 3段
材質
軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)
1890
寸法(mm)
1890×70×45
品番
886-62
質量(g)
2230
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質
パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
ホワイト
寸法(m)
1.18~3
長さ(mm)
横棒:850
パイプ直径(Φmm)
19(上部)/22(下部)
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
対応製品
はやうち 3段
材質
軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)
1865
寸法(mm)
1865×60×45
品番
886-04
質量(g)
1945
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)
1300~2750
トラスコ品番
471-6205
材質
ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)
430
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取り外しの簡単なワンタッチジョイント。別売りのグラススクイジーEX、グラスワイパーEXや網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEXを取り付ければいろいろな場所のお掃除が可能。
適合
グラススクイジーEX、グラスワイパーEX、網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEX
材質
グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール
質量(g)
1105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×2030~5010
伸縮範囲(cm)
203~501
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷