- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 3相 発電機のおすすめ人気ランキング
3相 発電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「3相 発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 200v」、「発電機 インバーター 三相200v」、「100v 200v 発電機」などの商品も取り扱っております。
タンク容量(L)
13.5
トラスコ品番
733-7795
全長(mm)
910
質量(kg)
124.7
全幅(mm)
530
全高(mm)
695
全長×全幅W×全高(mm)
910×530×695
連続運転時間(h)
約5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)
100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1140×650×795
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)
25
相数
単相(3線式)
エンジン形式
クボタ Z482-KA
力率
1
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)
三相200/単相100
周波数(Hz)
60
燃料タンク容量(L)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×535×565
定格電流(A)
17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
94
連続運転時間(h)
約7.5
エンジンタイプ
ヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率
0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)
6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
7.3/3600
騒音値(dB(A)/7m)
74.5
音響パワーレベル(dB)
100
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)
62
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1420×650×1030
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)
535(整備質量:605)
エンジン形式
ヤンマー 3TNV84-G
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)
18
トラスコ品番
496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
848×700×721
定格出力
交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)
118.1
連続運転時間(h)
約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))
82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
タンク容量(L)
13.5
トラスコ品番
733-7809
全長(mm)
910
質量(kg)
124.7
全幅(mm)
530
全高(mm)
695
連続運転時間(h)
約4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。
運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。
使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。
使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。
初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。
工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
8.1
トラスコ品番
836-4152
タイプ
JN
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×448×481
交流電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
29.9
連続運転時間(h)
約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)
交流電流(A)
25.0
相数
単相
エンジン形式
空冷4ストローク単気筒OHC
始動方式
リコイルスターター(手動)
変換方式
インバーター
騒音レベル(dB(A))
(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94
定格出力(kVA)
2.5
潤滑油量(L)
0.58
エンジン総排気量(cm3)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)
三相200/単相100
周波数(Hz)
50
燃料タンク容量(L)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×535×565
定格電流(A)
14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
94
連続運転時間(h)
約9.0
エンジンタイプ
ヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率
0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)
5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
6.5/3000
騒音値(dB(A)/7m)
71
音響パワーレベル(dB)
96.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
燃料
ガソリン
始動方式
セル式ルコイル付
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)21
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
870×585×857
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
187(整備質量:207)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音
インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×590×750
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
170(整備質量:190)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
1台
¥659,800
税込¥725,780
87日以内出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)
680×445×555
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
68
定格出力(kVA)
2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
定格出力で80dB以下の静音性能を達成し、夜間工事、防災様々な場面に適応。
デジタル表示、高出力対応のコンセント、過電流保護機能も搭載し、カンタン、安全にご利用いただけます。
用途ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。
質量(kg)
170
定格電圧(V)
100/200(切替式)
電力(W)
定格:5500、最大:6000
コンセント個数
100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1
燃料
ディーゼル/灯油(指定添加剤要)
定格電流(A)
50(100V)/27.5(200V)
起動形式
エンジン:電気起動
エンジン部総排気量(mL)
498
周波数許容変動
<±2.5%
全長×全幅W×全高(mm)
1055×550×800
燃料タンク容量(L)
11
相数
単相
エンジン形式
単気筒 空冷 4サイクル DI
力率
1
電圧変動
<±5%
エンジン型式
FD192FC/E
関連資料
(1.0MB)
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)
50/60
仕様
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ
超低騒音型
使用燃料
軽油
機能
オイル警告装置
NETIS番号
KT-100042-VE
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)
単相200
適合溶接棒(mm)
Φ2.6~5.0
定格使用率(%)
20
型式
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)
34
定格出力電流(A)
250
定格入力(kVA)
18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×410×400
定格負荷電圧(V)
32.5
定格入力(kW)
12.4
出力電流範囲(A)
75~250
最高無負荷電圧(V)
70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)
24
使用溶接ケーブル(mm)
38
型式検定合格番号
第E056号(内蔵形電撃防止装置)
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)
単相100、単相100/200
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
17
トラスコ品番
758-7911
質量(kg)
97
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
780×616×692
乾燥質量(kg)
97
連続運転時間(h)
5
エンジン形式
ヤマハ空冷4サイクル
力率
1.0
定格出力(kVA)
5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)
55/27.5
音響パワーレベル(dB)
93
1台
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷