3相 200vコンセントプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「3相 200vコンセントプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「400v コンセント」、「3p30a コンセント」、「フォークリフトコンセント」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地3P 15A 250V 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番 409-6061 端子ねじ M3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 セーフティワッシャー付 適合圧着端子 3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4 適合規格 PSE 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状 引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 355-7961 質量(g) 110 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm) 89×48×31.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用 極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 引掛タイプ コンセント個数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
5日以内出荷

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm) 208.5 適合電線(mm2) 3.5・5.5 適合電線径(Φmm) 14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 3P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 コンセント個数 1 コンセント形状 接地3P 20A 250V
1個
879 税込967
欠品中

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用 極数 接地2P 種類 露出コンセント 形状 引掛タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)