3相200v 暖房のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「3相200v 暖房」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ヒーター 工場」、「電気 ストーブ 200v」、「業務用パネルヒーター」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番 776-2143 質量(kg) 25 電源(V) 3相200 消費電力(kW) 1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

仕様 転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃) -10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m) 5 タイプ 1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工場・作業所用 (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー 電源(V) 三相200 ヒーター セラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンド キャスター付/YVC3N
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番 100-3192 質量(kg) 19.8 タイプ 3連タイプ 電源 三相200V 電源コード(m) 5 プラグ なし 消費電力(kW) 4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 658×362×1107
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ 2連タイプ 電源 三相200V 電源コード(m) 5 プラグ なし
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド 標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。
質量(kg) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×383×415 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 73/81 最大風速(m/s) 5.4/6.2(50/60Hz) 羽根径(Φmm) 290
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V) 単相200 ヒーター セラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンド キャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m) 3
1台
特価
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


屋外に常時設置したままで使用可能。上方から近赤外線による輻射熱を、半径2.5mの広範囲に放射。傘型の反射板は、最適化された角度・配置で下方向に集中して放射。優れた断熱性を発揮するステンレス二重構造で上方向への放熱を抑止。転倒対策に床面固定用のアンカー留め具3個が付属
質量(kg) 約15(スタンド含む) 外形寸法(mm) Φ740×2100(本体+スタンド) 電源(V) 単相200(50/60Hz) 消費電力(W) 最大3000(強・中・弱 3段階) 機能 転倒時自動オフ機能 プラグ なし 寿命 7000時間 ケーブル 1.25mm23芯約2m 防水仕様 IP45(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安 半径約2.5m以内
1台
259,000 税込284,900
5日以内出荷

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×580×570 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 14.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m) 2 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.78 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 67 保証期間 お買い上げ日より1年 熱出力(kw) 17 燃焼持続時間(h) 7 アズワン品番 64-7672-64 暖房の目安 (木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
用途工場・倉庫・事務所などに最適 種別 使い勝手の良い100Vタイプ 質量(kg) 7 タイプ シングル 使用温度範囲(℃) -10~23 電源(V) 100 消費電力(W) 1000 キャスター 別売り 方式 遠赤外線輻射式 安全装置 転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構 電源コード(m) 2(2Pプラグ付) ヒーター 縦・横ワンタッチ切替 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×360×900 発熱体 1本 温度調節 あり
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。 質量(kg) 5.5 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 700 電源コード(m) 1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×150×491 保証期間 お買い上げ日より3年 タイマー (オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間 暖房の目安 4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
1台
39,900 税込43,890
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg) 8 電源(V) 単相100(50/60Hz) 角度(°) 上向き30、自動首振り70 電源コード(m) 3(キャプタイヤコード) 機能 デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW) 0.25~1.1 アズワン品番 65-1698-47 ボディーカラー マットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応) 対応 運転電流(A) 2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円) 6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様 コントローラー付 制御方式 PID制御方式(SSR駆動) モータータイプ コンデンサー誘導電動機 端子ねじ M3.5 取付穴 4-7×14丸長 電線長さ(m) 3 電線太さ(mm2) 3.5 温度センサー Kタイプ熱電対 電線仕様-種別 VCT ヒータータイプ シーズヒーター 風量調整 風量調整板により、吸入量を調整 アース端子 M4 設置姿勢 水平 吸入気体温度(℃) -10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)