- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 3路 スイッチ パイロットのおすすめ人気ランキング
3路 スイッチ パイロットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新130件の「3路 スイッチ パイロット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 路 スイッチ パナソニック」、「フルカラースイッチ」、「表示灯付スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式
3路
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
4
負荷容量
0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
回路方式
3路
仕様
埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
適合電流(A)
負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
C(3路)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式
B(片切)3線式
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
結線方式
ねじなし端子式
用途パイプファン用
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
0.5
適合負荷
(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
タイプ
電圧検知型
回路方式
4路
色
ミルキーホワイト
タイプ
埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)
定格
4A 300V AC
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
負荷容量
0.15~4A。100Vの場合:15~400W
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式
4路
仕様
4路(E)
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
29
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0