- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 3連 タイマーのおすすめ人気ランキング
3連 タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「3連 タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験タイマー」、「会議 タイマー」、「2時間タイマー」などの商品も取り扱っております。
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定
最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
451-4734
質量(g)
約85(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×70×30
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能
○
タイマの数
3
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラーム
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間
(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品
単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約77(電池含む)
電源
単4形電池(R03)×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×110×16.5
機能
12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時
99時間59分59秒
仕様
最小計時(秒):1
トラスコ品番
423-3336
材質
ABS樹脂
質量(g)
86
電源
単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×85×30
表示形式
デジタル
音圧レベル(dB)
80
時計機能
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー
最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能
前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
アラーム経過後は自動カウントアップがスタート
タイマーとストップウォッチを同時に使用可能
時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能
背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
色
シルバー
電源
単4形乾電池1本
本体質量(g)
約85(電池含む)
精度
±1秒/日
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×70×30
表示項目
「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式
タイマー時間
00:00:00~99:59:59、最小1秒
設置方法
背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着
時計機能
○
タイマー
3チャンネル
取扱説明書
(0.64MB)
アラーム
ブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm
タイマー機能
カウントアップ、カウントダウン
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
電池寿命(年)
約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時刻
現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
最大設定時間
19時間59分59秒
寸法(mm)
86×66×22
機能
カウントアップ/ダウン
アラーム
60秒
始動方式
同時または独立
電源
単4乾電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番
4-1843-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
エスコ品番
EA798C-90
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
○
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!
最大設定時間
99時間99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
マグネット付、スタンド付
付属品
LR44タイプ電池1個
質量(g)
約40(電池含)
電源
DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用
表示形式
デジタル
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12.3×63×58
音量(dB)
70以上
仕様
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約77g(電池含む)
電源
単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69(W)×16.5(D)×110(H)mm
機能
カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式
デジタル
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間
100時間
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
カウントアップ・カウントダウン
設置方法
スタンド
主要材質
主要材質=ABS
サイズ(mm)
90×65×23
機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)
付属品
お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質
(ケース)樹脂、(風防)ガラス
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×73×33
精度
平均月差±30秒
機能
タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)
表示形式
デジタル
使用電池
アルカリボタン電池(LR44)×1
設置方法
スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
表示切替
2/24 時間制
カウントダウン機能
○
マルチチャンネル機能
○
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲
最大19時間59分、最小1分
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
838-3679
質量(g)
約80(電池含む)
電源
LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×79×18
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
タイマー設定
最大19時間59分、最小1分
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラーム
ブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
480-8428
質量(g)
約60(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×68×16
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99分50秒、最小10秒
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
8個順に動作
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能
○
防水性
IPX7相当
アラーム
ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー
タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能
スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
チャンネル数
3
時計機能
あり
音量(dB)
約70
質量(g)
約54
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
LR44(1.5V)ボタン電池2個
仕様
カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×14×89
表示形式
デジタル
最大設定時間
カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒
設置方法
マグネット・スタンド
メモリー機能
あり
カウントダウン機能
あり
カウントアップ機能
あり
1個
¥3,208
税込¥3,529
3日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン)
2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。
マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
間口W×奥行D×高さH(mm)
53×70×9
電源
リチウム電池CR2025
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット、ストラップ装着
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
マルチチャンネル機能
○
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
水洗いOK、マグネット付
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅77×高さ112×奥行22
測定範囲
1秒~99分99秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約110(乾電池含)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源
DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分99秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20.5×77×112
防水性
IPX7
音量(dB)
(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
測定精度
2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
湿度測定範囲(%)
25RH~85RH
電池寿命
約1年
表示方式
デジタル