- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 3連スイッチのおすすめ人気ランキング
3連スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新160件の「3連スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三連スイッチ」、「トリプルスイッチ」、「壁スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2576
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色
【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧
充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)
0.5~1.25
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電金属部間:10以上
LED色
【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数
6個
適合電線径(Φmm)
0.8~1.4
動作電圧(V)
AC18V~AC30V
端子強度(N)
0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
仕様
光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ
3コ用
消費電流(mA)
(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の3連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
162×120
厚さ(mm)
9
質量(g)
約135
付属品
取付ビス
電流(A)
15
電圧(V)
300
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
定格:300V 15A
片切スイッチ×1
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
用途電源配線用
定格電流(A)
15
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
専用取付ブラケット。十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)
175
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
166×120×7.2
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、3路スイッチです。
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
15
用途ハイ角連用
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷