- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 3連新金プレートのおすすめ人気ランキング
3連新金プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「3連新金プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新金属プレート パナソニック」、「3 連 スイッチ ボックス」、「新金プレート」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
専用取付ブラケット。十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)
175
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
166×120×7.2
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
仕様
取付枠付
材質
耐食アルミニウム合金
形状
角型
表面処理
フルコート加工
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
種別
プレート・取付枠
プレート形状
1連3コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート形状
3連9コ用
用途3コ用
規格
3コ用
付属品
器具取付ねじ
種類
A、B共用型
プレート
簡易耐火用モダンプレート
色
マットホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
3連9コ用
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合
モール/1~4号
規格
3ヶ用
側面ノック数
10
種類
3ヶ用
使用温度範囲(℃)
-10~+40
プレート形状
4連12コ用
色
マットホワイト
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷