3.5sq 3芯のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
138件の「3.5sq 3芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5sqケーブル」、「キャブタイヤケーブル 4芯」、「3.5SQ」などの商品も取り扱っております。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業ランキング1位
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業ランキング2位
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ランキング3位
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
1巻(10m)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業ランキング4位
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星ランキング5位
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 3.5X3C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
1本(10m)ほか
9,698税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10M
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
1個
8,998税込9,898
当日出荷

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(574種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1巻ほか
3,798税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
1巻
3,798税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(491種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600
1本(100m)
16,980税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX5M
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT3.5sq×2芯コード長さ(m)5
1本
6,998税込7,698
5日以内出荷

1本(5m)ほか
4,498税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)