3.5sqケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
140件の「3.5sqケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5SQ電線」、「ケーブル 3.5」、「ケーブル 8sq」などの商品も取り扱っております。
1巻ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX5M
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します 仕様 2CT3.5sq×2芯 コード長さ(m) 5
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307 許容温度(℃) (導体最高)60 材質(導体) 軟銅線 材質(絶縁体) ビニル 仕様 鉛フリー
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V) 600
1巻(10m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq) AV5.00 コード長さ(m) 6 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質 コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 耐電圧(V/min) (水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 最小50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600以下 60℃ 芯数(C) 1
1巻ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
1巻
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10M
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。 コード長さ(m) 10 コード種類 VCT3.5sq×2芯
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)