- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- 3.7kwポンプのおすすめ人気ランキング
3.7kwポンプのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新131件の「3.7kwポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.7kw」、「多段渦巻ポンプ」、「渦巻きポンプ」などの商品も取り扱っております。
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)
56
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
162
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
387
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
222
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.50
寸法KB(mm)
122
寸法BN(mm)
185
寸法BX(mm)
260
寸法BP(mm)
190
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。
「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給
極数
4極
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
グランドパッキン
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯
材質
ケーシング:SCS13。羽根車:SCS13。主軸:SUS304。ガスケット:フッ素ゴム。グランドパッキン:炭化繊維
形式
全閉防まつ形
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
1500
構造
羽根車:クローズド。軸封:グランドパッキン。軸受:密封玉軸受
寸法B(mm)
360
寸法T(mm)
3
取扱液
液質:清水、油、化学液。液温:0~100℃。粘度:10mPa・s(cP)以下。密度:0.7~1.0kg/L
極数
2
寸法H(mm)
132
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
140
寸法P(mm)
22
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
寸法PW(mm)
115
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品
電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー
寸法B(mm)
360
接続
JIS10K並形(相フランジ別売)
寸法Q(mm)
3
塗装色
(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液
液質/清水。液温/0~80℃
電動機形式
全閉外扇屋内形
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS403
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
1.1-(締切全揚程)/102
同期回転速度(min-1[r.p.m])
(電動機)1500
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)
21
ポンプ容量(cm3/rev)
37.7
トラスコ品番
457-0910
質量(kg)
87
種類
ロータポンプ
取付方式
フート取付形
外形寸法(mm)
273×405.0×288
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
3.5~21[35~210]
吐出口径
Rc3/4
電動機出力(kW)
3.7
極数(P)
4
1台
¥489,800
税込¥538,780
当日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造
インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性
清水(pH5.8~8.6)
塗装色
グレー
材質(ケーシング)
FC
材質(主軸)
SUS304(接液部)
材質(インペラ)
SCS13
液温(℃)
0~90(最高100)(凍結なきこと)
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。
(サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)
58
種類
全閉外扇屋外形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3000(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
190
寸法E(mm)
180
寸法B(mm)
392
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
227
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.49
寸法KB(mm)
122
寸法BN(mm)
185
寸法BX(mm)
260
寸法BP(mm)
190
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
付属品
キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個
タイプ
非自動形
極数
4極
電圧(V)
三相200
使用液
泥水・土砂水・各種スラリーを含む液
保護装置
サークルサーマルプロテクタ内蔵
始動方式
じか入
耐熱クラス
F種
構造(羽根車)
オープン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
SiC(メカニカルシート)
材質(サクションカバー)
FC200、FCD700
液温(℃)
0~40
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。
種別
自吸式
極数
2極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
335
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
160
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.59
寸法KB(mm)
92
寸法BN(mm)
150
寸法BX(mm)
210
寸法BP(mm)
160
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。
軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。
吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数
2
形式
全閉外扇形
制御方式
フロースイッチ制御による定圧制御
保護装置
電子サーマル
始動方式
じか入れ
周囲環境
(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
保護方式
IP44(屋外)
安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。
優れたバランス性。
強靭な耐久力。
軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
電動機
全閉外扇屋内形