30インチ モニターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
358件の「30インチ モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32 インチ モニター」、「モニター」、「ウルトラワイドモニタ」などの商品も取り扱っております。
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様 (ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg) 5 サイズ 32 使用温度範囲(℃) 5~45 表面処理 半光沢 機能 (プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 507×715×188 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 1920×1080 応答速度 2ms(OD) 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA系 フリッカーフリー =仕様Master!v363 輝度(cd/m2) 250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品 HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm) 727×479.7×202 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 グレア 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比 1200:1(Typ.)10000000:1(ASCR) 最大解像度 1920×1080 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 非搭載 画面サイズ 31.5型ワイド Webカメラ 無し バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.363 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 300 入出力端子 デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1670万色 フリッカーフリー 搭載 角度調節
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg) スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ハーフグレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) コントラスト比 1200:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 300 モニターサイズ TFT31.5ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort 角度調節
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg) 約4.1 サイズ 29型 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR10:NO プラグ プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高422×幅689×奥行190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83% 解像度 2560×1080 応答速度 14ms 入力端子 HDMIx1/DPx1 スピーカー 3Wx2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 適用領域 ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 測定視野角(°) 【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 湿度範囲(%) 使用:20~ 90 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2) 300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.311 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-114KHz 走査周波数(垂直) 40-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度 (G to G)5ms 入力端子 HDMI1.4×2、DP1.2×1 スピーカー あり:2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2) 250
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg) 6.1 (梱包時) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.6/スタンバイ:0.5 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 452 x 664 x 134(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:4.5、スタンド無し:4.0 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.311 x 0.311 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100 x 100 mm プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 612 x 453 x 227(スタンド使用時)、612 x 367 x 45(スタンド未使用時) ピクセル 82PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2) 250
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 30.0インチ(16:9)樹脂ストッパー。
材質(ストッパー) 樹脂 フィルターサイズ(inch) 30.0(16:9)
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書 質量(kg) 約4.7 サイズ 31.5(湾曲率R1500) 使用温度範囲(℃) 0~50 外形寸法(mm) (スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435 消費電力(W) 最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1 表面処理 非光沢 機能 FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 使用湿度範囲 10~90% コントラスト比 3000:1 画素ピッチ 約0.182mm 表示色 10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:12ms(GtoG) 入力端子 DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100(M4×17 電源表示灯 オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 色(本体) ブラック コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 250
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。 300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様 プラグアンドプレイ 付属品 HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書 種別 HDR267 質量(kg) 7.75 サイズ 34 使用温度範囲(℃) 5~40 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 電源(AC) AC 100-240V 12V 5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 445×816×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB93% 解像度 3440×1440 応答速度 8ms(OD) 入力端子 HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2) 300
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書 質量(kg) 約8.9 サイズ 32 ピッチ(mm) 画素:約0.184 消費電力(W) 最大55、通常47、スタンバイ1 使用温度(℃) 条件:0~ 50 表面処理 非光沢 出力電圧(V) 【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A 機能 FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81% 解像度 3840×2160 視野角 【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類 【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子 DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz VESAマウント(mm) 100×100 (M4×14 コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA) 湿度(%) 使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 300 応答時間(ms) Typ:12
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ 34 解像度 2560×1080 表面処理 ノングレア 付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg) (スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6 規格 UWFHD 消費電力(W) 35 サイズ(inch) 34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし) コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1080 表示色 約1677色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 DisplayPort、HDMI、USB Type-C 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 400 角度調節 チルト
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ 29 解像度 2560×1080 表面処理 ノングレア 付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg) (スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4 規格 UWFHD 消費電力(W) 22 サイズ(inch) 29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし) コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1080 表示色 約1677色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 DisplayPort、HDMI、USB Type-C アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 250 角度調節 チルト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

広大なビジュアル体験のために設計されたViewSonic VX3418-2KPCは、34型のウルトラワイドディスプレイです。144Hzの高速リフレッシュレートと1msのMPRT応答時間により、ゲームは滑らかでぼやけのないビジュアルで表示されます。すっきりとしたデザインと3面のフチなしディスプレイが、この大画面体験をさらに強化します。超ワイドな21:9アスペクト比と1500Rの曲面は、生産性とゲームプレイの両方に没入型の体験を提供します。Adapti veTMSyncテクノロジーにも対応しており、ゲームプレイ中のティアリングやスタッターを事実上排除します。VX3418-2KPCには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも搭載されており、ゲーム、編集、映画鑑賞など、さまざまなニーズに合わせて最適化された画面パフォーマンスを提供します。 さらに、DisplayPortおよびHDMI入力は、ゲームおよびエンターテインメントのための柔軟な接続を提供します。
付属品 電源ケーブル(約1.5m)×1、DisplayPortケーブル(約1.5m)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg) スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.4 サイズ 34型21:9ワイド 規格 UWQHD 電圧(V) AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 48(最大)/36(標準)/21.8(エコ) 電源 アダプタ 表示サイズ(mm) 797.2×333.7 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンドあり:806×462.33~542.33×331、スタンドなし:806×362×125 機能 SuperClear(R): 〇、フリッカーフリー: 〇、ブルーライトフィルター: 〇、ViewMode: 〇、Game Mode: 〇、HDR10: 〇、その他: 1500R, Adaptive Sync コントラスト比 4000:1 解像度 3440×1440 保証期間 3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む) 走査周波数(水平) HDMI : 31.469-150.849 KHz、DisplayPort:31.469-217.32 KHz 走査周波数(垂直) HDMI : 48-100Hz、DisplayPort : 48-144Hz 応答速度 MPRT 1ms※オーバードライブ時 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 待機電力(W) 0.5以下 アスペクト比 21:9 最大輝度(cd/m2) 300 入出力端子 HDMI2.0:×2、DisplayPort1.4:×2、音声出力:×1(3.5mm) パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1677万色 リフレッシュレート(Hz) 144
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ 31.5型ワイド 最大解像度 2560×1440 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) パネル駆動方式 IPS 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック スピーカー 2W×2 Webカメラ 無し 角度調整範囲 上下角度調節(チルト)上8°~下5° VESAマウント(mm) 100×100 寸法(mm) 714.6×485.7×201.8 付属品 HDMIケーブル、電源コード、保証書 バックライト LED 視野角 水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2) 350 応答速度 5ms(GTG) 最大表示色 10億7千370万色 フリッカーフリー 搭載 仕様 広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 規格 WQHD 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.272 アスペクト比 16:9 ブルーライトカット 対応 角度調節
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品 HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書 質量(g) 3700 規格 UWFHD 角度(°) -5~15(チルト) サイズ(inch) 29 電圧(V)(50/60Hz) AC100 定格消費電力(W) 48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 687×171×426 解像度 2560×1080 応答速度 (GtoG)5ms (Over Drive時) VESAマウント(mm) 75×75 色(本体) ブラック アスペクト比 21:9 入出力端子 HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1 ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 最大75 角度調節
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2) 300 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様 ●保守:2年 付属品 HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー ピッチ(mm) 約0.182mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比 3000:1 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90% 解像度 3840x2160 視野角 H:178º,V:178º ケーブル HDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度 OD:12ms(GtoG) 入力端子 DP×1、HDMI×2 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 高さ調節 あり「130mm」 使用湿度(%RH) 10%-90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 300cd/m2 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 VAパネル フリッカーフリー YES 対応VESA規格 75x75mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz) 60 角度調節 あり
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

本製品はIPSパネルを搭載し、43インチの大画面でフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した大型液晶モニターとなります。インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとコンポーネント入力、音声・ビデオ入力端子、さらにUSBポートを2つ搭載、USBポートではパソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。*USB内のコンテンツ再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。sRGB98%の広色域に対応したIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。200 x 200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。また操作に便利なリモコンを付属します。8W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様 HDR233:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモコン、スタンド、スタンド用ネジ 質量(kg) 5.9 サイズ 43 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 100~240(50/60Hz) 表面処理 半光沢 使用湿度範囲 10~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 610×955×195 コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 sRGB 98% /DCI-P3 76% 解像度 1920×1080 応答速度 8ms(GtoG) 入力端子 HDMIx3/USB×2/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 8W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 270
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」 サイズ 31.5型 ピッチ 約0.363mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理 グレア 本体質量(kg) 約4.8 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 45 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル 電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子 HDMI×1/VGA×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 250 USB NO
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷