- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 30センチものさしのおすすめ人気ランキング
30センチものさしのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新108件の「30センチものさし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ものさし」、「折りたたみ30cm定規」、「差し金 黒」などの商品も取り扱っております。
材質
アクリル製樹脂
寸法(mm)
310×30×2
測定範囲(cm)
30
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
場所をとらないスリム幅。(メーカー通常25mm幅定規比較)
1cm間隔に配置したカラーメモリが見やすい。
黒ベース×白(メモリ・数字)のコントラストで視認性が良い。
軽くすべらせ簡単位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。(定規裏面)
5cm毎の大きな丸囲い数字が見やすい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×2×160
質量(g)
6
材質
アクリル(メタリクル樹脂)
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。
材質
アルミニウム
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×1.5×30
測定範囲(cm)
30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質
ガイド本体:アルミニウム。カットガイド面:ステンレス鋼。滑り止め:発泡ゴム
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質
PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。
中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。
A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm)
15
目盛
(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200
材質
アルミ
色
マットブラック
アズワン品番
65-0428-47
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質
メタクリル樹脂
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質
ステンレス
JIS規格取得
取得済
一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
材質
PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)
対応
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用
目盛仕様
cm目盛/ピッチ:1mm
材質(本体)
アクリル
色(本体)
スケルトン
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。
90度・180度でカチッと止まります。
携帯に便利な折りたたみ式です。
用途長さ測定に使用する折尺
材質
ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)
色
ブラック
質量(g)
67
本体寸法(mm)
伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
0~1000mm:±1.0mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷