- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 30定規のおすすめ人気ランキング
30定規のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新169件の「30定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規 30cm」、「マーカー定規」、「ものさし 長い」などの商品も取り扱っております。
材質
アクリル製樹脂
寸法(mm)
310×30×2
測定範囲(cm)
30
握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。
対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。
鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。
柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質
再生PET樹脂(100%)
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 069
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
材質
R-PET
紙質
再生材配合率/R-PET100%
エコマーク認定番号
18 112 046
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質
メタクリル樹脂
アクリル製30cm定規・透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい。
材質
アクリル製
長さ(cm)
30
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質
PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様
メートル目盛
材質
アルミ
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)
アクリル樹脂製
目盛
縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)
横30×縦35(3×3方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
35×310×2.0
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用
目盛仕様
cm目盛/ピッチ:1mm
材質(本体)
アクリル
色(本体)
スケルトン
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
材質
PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)
対応