- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 300 桝のおすすめ人気ランキング
300 桝のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新140件の「300 桝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート桝」、「塩ビ桝」、「雨水浸透桝」などの商品も取り扱っております。
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2色ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
1個
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
奥岡製作所四面つば付桝蓋 改良桝300用
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19質量(kg)3.5ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798税込¥4,178
7日以内出荷
仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
1個
¥2,638税込¥2,902
当日出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP色水色
材質PVC形状90°曲り寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
材質PVC形状ストレート梱包数4使用流体排水
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19