- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 300L ドラム缶のおすすめ人気ランキング
300L ドラム缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「300L ドラム缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 風呂」、「リサイクルドラム缶」、「200Lドラム缶」などの商品も取り扱っております。
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)
200
内径(Φmm)
567
タイプ
オープン外レバー式
板厚(mm)
1.5
材質
SUS304
質量(kg)
30
外径(Φmm)
620
全高(mm)
895
内高(mm)
845
色
シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質
ステンレス(SUS304)
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)
585
材質
冷延鋼板(SPCC)
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
約20
色
青、緑、グレーなど
タイプ
オープン外レバー式
内径(Φmm)
552~582
全高(mm)
860~895
外径(Φmm)
570~600
板厚(mm)
約1.0~1.2
内高(mm)
820~855
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質
SUS304
タイプ
クローズ缶
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色
緑
仕様
JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ
材質
冷延鋼板製(SPCC)
耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
スチール
タイプ
オープン外レバー式
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。
仕様
口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
200
トラスコ品番
460-9808
質量(kg)
27
1本
¥109,800
税込¥120,780
25日以内出荷
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
鋼製
質量(kg)
23
タイプ
オープンボルトバンド式
容量(L)
200
内径(Φmm)
567±15
全高(mm)
870±10
外径(Φmm)
620
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
830±10
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
23.2
タイプ
クローズドタイプ
内径(Φmm)
566
全高(mm)
890
外径(Φmm)
585
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
857
表面処理
外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質
外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。
材質
PE
足踏みワンタッチリフトアップ!ドラム缶の運搬のみの作業に最適。
さらに3輪仕様なので自し、手軽克安全にドラム缶を運搬することができます。
特に油圧を使用しない機構なので、メンテナンスの手間も大幅に削減できます!
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
仕様
ソリッド車仕様
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
880×1000×975
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
570×880~920(ドラム缶の高さに合わせて調節可能)
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)
70
リフト方式
ワンタッチ足踏レバー
1台
¥339,800
税込¥373,780
29日以内出荷
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。
押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。
また天板を切った跡がきれいに仕上がります。
切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。
材質
回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼
電源
AC200
コード長さ(m)
5
モーター(W)
40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
430×300×400
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質
PE