304 パイプのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
4,786件の「304 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス丸パイプ」、「sus304 パイプ」、「ステンレスパイプ 90φ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ランキング1位
1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

パイプナット 水本機械製作所ランキング2位
1個
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


オールステンレスパイプ モリ工業ランキング4位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドランキング5位
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
1組(2本)
22,980税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

長ナットのかわりに使用します。
材質SUS304ステンレス
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1組(2本)
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,812税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
6,898税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

1本
4,298税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(420種類の商品があります)

内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304形状パイプ呼び径1.5S寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
1本
14,980税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

材質SUS304寸法(mm)L:50、A:25、B:6質量(g)6ピッチ(mm)0.7アズワン品番64-7961-58入数1本
1個
530税込583
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
1本
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
1個
19,600税込21,560
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス製 パイプ固定バンド
ステンレス(SUS304)を使用しています。
用途パイプの固定にご使用ください。材質ステンレス(SUS304)推奨取付ボルトM8
1個
369税込406
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)