- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 30A コンセント 引掛のおすすめ人気ランキング
30A コンセント 引掛のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新178件の「30A コンセント 引掛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4p30a コンセント」、「フォークリフトコンセント」、「コンセント250V」などの商品も取り扱っております。
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
18
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
30
ボス径(Φmm)
40.5
色
黒
長さ(mm)
107
幅(mm)
42
厚さ(mm)
33
適合圧着端子
R5.5-5
適合電線
IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式
圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数
1
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
208.5
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
14~17.5
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
97
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線(mm2)
5.5・8
適合電線径(Φmm)
2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
JIS規格
防雨形
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
118.5
寸法B(Φmm)
74.5
寸法C(Φmm)
18
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
30
エスコ品番
EA940BZ-103
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 30A 250V
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
色
黒
電線接続方式
圧着端子式、引締式
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
引掛露出コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 250V
定格電流(A)
30
プラグ形状
引掛
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷