30A 250Vのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
1,629件の「30A 250V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ 200V 30Aコンセント」、「20A 250V」、「アメリカン電機 30A」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番 EA940BJ-11
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g) 約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧 充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数 6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999 表示方式 7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色 ブラック(N1.5) 最高計数速度 30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能 1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力 接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号 CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命 機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA) 約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V) 電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モード N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード 加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms) 290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能 有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s) 0.01~99.99 外部機器への供給電源 DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定 有り(下3桁) プリセット段数(段) 1段
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 ユニバーサルリレー 端子形状 ソルダ端子 開閉ひん度(回/時) 電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧 80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧 110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度 5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g) 約35 接触抵抗(mΩ) 50以下 動作時間(ms) 20以下 復帰時間 20ms以下
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格 NEMA L6-30 適合電線(mm2) 2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 250 形状 引掛タイプ 定格電流(A) 30 エスコ品番 EA940BZ-103 コンセント個数 1 コンセント形状 (引掛形)接地2P 30A 250V 関連資料 図面(0.08MB) 仕様(0.21MB)
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー 質量(g) 約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧 充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数 6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999 表示方式 7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色 ブラック(N1.5) 接続方法 外部:ねじ締め端子 最高計数速度 30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能 1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ。【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力 接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号 CP1、CP2、リセット1、リセット2。【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命 機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法 埋込み取りつけ 計測範囲 【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz。【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA) 約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V) 電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド 【入力】最小入力信号幅 : 20ms 出力モード 【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H。【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式 周期計測、パルス幅計測 入力モード 【定格】。加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)。【タコメータ】。1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能 外部接続 ねじ締め端子 計測精度 ±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) オートゼロ時間(s) 0.1~999.9 サンプリング周期(ms) 【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替。【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔) センサ待ち時間(ms) 290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能 有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s) 0.01~99.99 外部機器への供給電源 DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 起動補償タイマ(s) 0.0~99.9 振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定 有り(下3桁) プリセット段数(段) 2段
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格容量 30A250V サイズ(mm) 直径67×112 種類 ゴムプラグ 形状 平刃 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 67×112 定格容量(A) 30(250V)
1個
1,680 税込1,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番 EA940BZ-123 関連資料 図面(0.07MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB)
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 定格電流(A) 30 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 幅(mm) 42 厚さ(mm) 33 適合圧着端子 R5.5-5 適合電線 IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式 圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数 1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 キャップ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 18
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 仕様 防水 質量(g) 320 適合電線(mm2) 2CT・VCT5.5 トラスコ品番 381-6923 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類 ボディ 極数 3P 定格電圧(V) 250 対応 RoHS 形状 平刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 トラスコ品番 735-9535 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 結線方式 巻締端子式
1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 30 寸法A(Φmm) 66 寸法B(Φmm) 18 適合電線(mm2) 2CT/VCT5.5 適合圧着端子 R5.5-5 電線接続方式 圧着端子式、引締式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷