30a 分 電 盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,215件の「30a 分 電 盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「住宅用分電盤」、「パナソニック 配電盤」、「分 電 盤 60a」などの商品も取り扱っております。
色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 仕様 リミッタスペース付 種類 ホーム分電盤 盤定格(A) 30/100V 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量 CB32X2P20A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L付30A
シリーズ コスモパネルコンパクト21 タイプ 標準タイプ ドア 相線式 単相3線 リミッタースペース 容量(A) 30 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形
1面
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様 フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 使用場所 露出形 リミッタースペース なし 機器スペース なし 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 ホワイト 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 124 縦(mm) 325 主な用途 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 分岐回路(2P2E) 2 盤定格(A) 30 アース端子実装数 6 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量 30A 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A マンセル記号 10Y9/0.5
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 横一列タイプ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ
1面
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途全電力管内用 材質 プラスチック製 形状 露出形 ホワイト 種類 ホーム分電盤 ドア なし 盤定格(A) 30 アース端子実装数 6 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量 30A 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A マンセル記号 10Y9/0.5
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質 プラスチック製 形状 露出形 ホワイト 種類 ホーム分電盤 縦(mm) 280 主な用途 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア なし 盤定格(A) 30 アース端子実装数 6 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量 30A 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A マンセル記号 10Y9/0.5
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無30A
シリーズ コスモパネルコンパクト21 タイプ 標準タイプ ドア 相線式 単相3線 リミッタースペース 回路スペース 2 容量(A) 30 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形
1面
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL付
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21単2横一30A AL付
材質 プラスチック製 形状 露出形 寸法(mm) H245×W350×D53 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 リミッタースペースなし 材質(本体) プラスチック製 種類 ホーム分電盤 分岐回路(2P1E) 3 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2257種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm) 220 横(mm) 127 深さ(mm) 52 種類 ホーム分電盤 配線方式 1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A) 50 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21単2横一30A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 寸法(mm) H230×W310×D53 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦(mm) 250 深さ(mm) 75 仕様 扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無 形状 露出専用形 種類 ホーム分電盤 機能 横一列タイプ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ
1面
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)