30mm スパナのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
4,052件の「30mm スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片口スパナ 30」、「30mm ラチェット」、「スパナ 18mm」などの商品も取り扱っております。
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

ギアレンチ30mm Pro-Autoランキング2位
サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0
1本
5,998税込6,598
当日出荷

新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)ランキング4位
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
1本
509税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

片口スパナ TRUSCOランキング5位
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
1丁
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
1丁
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1丁
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷

三木ネツレン片口スパナ
呼び46外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10全長L(mm)378JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型商品構成単品
1個
2,898税込3,188
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
1丁
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30全長(mm)320質量(g)530アズワン品番64-2240-15
1本
12,600税込13,860
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
75税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500アズワン品番64-7882-93
1個
1,830税込2,013
当日出荷

1丁
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
1本
569税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)