30mm レンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
4,433件の「30mm レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネレンチ 30mm」、「ソケット 30mm インパクト」、「41mm スパナ」などの商品も取り扱っております。
ギアレンチ30mm Pro-Autoランキング1位
サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0
1本
5,998税込6,598
当日出荷

片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング2位
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)ランキング3位
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
1本
509税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

コンビネーションレンチ モノタロウランキング5位
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
1丁
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
1丁
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1個
1,850税込2,035
当日出荷

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
1丁
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
1丁
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1丁
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
1丁
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
1本
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
1個
8,890税込9,779
当日出荷

切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)