30w蛍光灯器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
79件の「30w蛍光灯器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30W 蛍光灯」、「洗面所照明」、「蛍光灯 本体」などの商品も取り扱っております。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm) 36 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 80
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式 ねじ込み 構造 防湿型・防雨型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.21(100V) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ 拡散 器具相当 30形丸形蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類 LED 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg) 1.1 直径(Φmm) 312 高さ(mm) 107 タイプ 蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 80.9 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg) 1.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W) 12 定格電圧(V) 100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×632×88 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 950 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) IP等級 IP23
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm) 50 高さ(mm) 21.5 仕様 本体スイッチ付 付属品 専用ブラケット2個、木ねじ2本 電圧(V) 100 コード長さ(m) 2 電球の種類 LED
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝ライテック床の間灯
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様 SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可 材質 鋼板/ホワイト 幅(mm) 260 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 55 タイプ 蛍光ランプ器具20Wクラス 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 67 LED ランプ別売 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
4,198 税込4,618
11日以内出荷

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様 屋内専用 セット内容 連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質 アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm) 25 シルバー 高さ(mm) 33 電源(V) AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)