- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- 30×533のおすすめ人気ランキング
30×533のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新189件の「30×533」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ サンディングベルト」、「研磨ベルト」、「マキタベルトサンダーペーパー」などの商品も取り扱っております。
用途鉄工
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533(エンドレス)
適合
9031 ベルトサンダ
砥粒
AA
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)
30×540
適合材
金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
アルミナ
適合材
金属
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
用途石材・プラスチック
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533(エンドレス)
適合
9031 ベルトサンダ
砥粒
CC
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
寸法(mm)
20×520
砥材
アルミナ
適合材
金属
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)
100×915
砥材
アルミナ
幅(mm)
100
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
寸法(mm)
20×520
砥材
ZA
砥粒
ジルコニア
適合材
金属全般
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
セラミック
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
砥材
AA(酸化アルミニウム)
適合材
炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品
サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
トラスコ品番
422-7450
全長(mm)
380
質量(kg)
2.1
ベルト幅(mm)
30
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
550
ベルト長さ(mm)
533
コード長さ(m)
2.5
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])
3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄
砥材
A
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合
B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合機種
B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOK。ハイスピード接着
用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
成分
シアノアクリレート系
タイプ
2液タイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ