- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 32a フランジのおすすめ人気ランキング
32a フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,601件の「32a フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jis 10k フランジ」、「jis 10k 80a フランジ」、「配管継手 フランジ」などの商品も取り扱っております。
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合管
JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質
SUS F304
形状
フランジ
ねじの種類
PTネジ
呼び圧力
10K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状
フランジ
規格
JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(フランジ)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び圧力
10K
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
呼び圧力
10K
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
エルボ(90°)
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
フランジ
呼び圧力
10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合管
JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力
5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
10K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
なし
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2220 JISB 0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K