- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- 32lpd 6.25のおすすめ人気ランキング
32lpd 6.25のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新20件の「32lpd 6.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「川本 ポンプ メカニカルシール」、「中継ポンプ」、「ポンプ 1.5kw」などの商品も取り扱っております。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min-1)
3600
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
周波数許容変動
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
取扱液
清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~100
寸法PW(mm)
200
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
適合
40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E
部品番号
111
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)
12
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
241
騒音値(dB)
44
周波数許容変動
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)
130
寸法J(mm)
22
寸法G(mm)
30
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.20(2.0)
取扱液
清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~100
寸法MW(mm)
135
寸法PW(mm)
200
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
設置場所を選びません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内、屋外の設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kW機種を除く)。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広く、幅広い用途で使用できます。メンテナンスが容易。吸込・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるラインタイプ。配管施工が容易。吸込・吐出し配管はインライン。配管施工が楽になります。
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造
インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性
清水(pH5.8~8.6)
塗装色
グレー
材質(ケーシング)
FC
材質(主軸)
SUS304(接液部)
材質(インペラ)
SCS13
液温(℃)
0~90(最高100)(凍結なきこと)
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重
1.1以下
設置場所
屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)
使用液:~30
許容押込圧(kPa)
100以下
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
関連資料
部品詳細(0.3MB) 部品図(0.26MB)
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min-1)
3600
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
周波数許容変動
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
取扱液
清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~100
寸法PW(mm)
200
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
適合品番
FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)
12
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
259
騒音値(dB)
45
周波数許容変動
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)
140
寸法J(mm)
G3/4
寸法G(mm)
0
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.20(2.0)
取扱液
清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~100
寸法MW(mm)
113
寸法PW(mm)
200
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)
12
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min-1)
3600
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
259
騒音値(dB)
49
周波数許容変動
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)
140
寸法J(mm)
G3/4
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.20[2.0]
取扱液
清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電動機形式
全閉防まつ形(屋外)
液温範囲(℃)
0~100
寸法MW(mm)
113
寸法PW(mm)
200
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。