- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 3528 LEDのおすすめ人気ランキング
3528 LEDのおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新65件の「3528 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップled3528」、「LEDチップライト」、「マイクロコンデンサー」などの商品も取り扱っております。
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類
その他
指向角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
20×30
抵抗
(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類
LED
付属品
100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル
電源
充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー
全光束(Lm)
600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
278×38×28(フック除く)
光源
3528LEDチップ
充放電回数
500回
充電時間(時間)
約4
モード
(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階
光束(Lm)
600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
アズワン品番
64-9675-36
使用時間(時間)
3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様
●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208
アズワン品番
65-7245-05
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °
仕様
LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3528 (1411)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.5 V。光度 = 500 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。レンズ形状 = ドーム。主波長 = 590 nm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 3.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番
65-7244-73
1セット(2000個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様
●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3528 (1411)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 3.5×2.8×3.2mm●Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
0
用途0
明るさ(Lm)
5500
セット内容
LEDチップ・放熱シリコーン
質量(g)
約30
角度(°)
【半減】140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.98×43×40
対応機種
50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W
色温度(K)
6000~6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
30~34
演色指数(Ra)
75以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
仕様
LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3528 (1411)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2 V。光度 = 300 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズの仕上げ = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷