- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- 36穴のおすすめ人気ランキング
36穴のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新1,629件の「36穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロバートショウ」、「六角穴付きボルト M8」、「ファイル 36穴」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズなので、場所をとらず圧迫感がありません。上部引出はA4書類が収納でき、天板奥はコードを通すスペース、背面下部に巾木よけ(約H8cm)があります。下部は背板のないオープン仕様ですので、光電話の機器やルーターを収納したときに配線がスムーズです。
材質
プリント紙化粧繊維板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×26.5×80
内寸法(cm)
<引出し>【上部】33.5×21×4.5(5)(ストッパー付)【下部】14.5×6.5(7)(ストッパー付) / <空間内寸>【上部】36×19.5【下部】17×41.5(可動棚 1枚、3.2cmピッチ5ヶ所)【背面コード穴】Φ3.5
中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
リング内径/17mm。
穴数/36穴。
表紙・ポケットに再生PPを使用しています。
サイズ
B4-S
仕様
替背紙式
材質
とじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
高さ(mm)
379
外幅寸法(mm)
307
背幅(mm)
27
穴数
36
ポケット数
17
リング内径(Φmm)
17
紙質
再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%
グリーン購入法
適合
最大ポケット数
50
替え紙
ラ-T884B
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。
燃焼時のガス発生量が少ない。
耐熱温度が高い。
ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない)
食品衛生上有害な成分がない。
耐衝撃性に優れる。
塗装性がよい。
曲げ弾性率が高い。
線膨張係数が小さい。
長さ(m)
2.43
1箱(100本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品
JANシール1枚
サークリングを抑制し元気な根が育つ、水はけバツグン、高い耐久性で繰り返し使用もでき経済的。36L以上のサイズには専用の取手(穴に刺すハンドル)が付属します。
用途あらゆる植物・果樹を健康で丈夫な根に成長させます。
Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 。ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP 。ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 。温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています 。ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 。3種類の接点構成から選択可能 。霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 。底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 。すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
用途機器、システムの温度管理
仕様
ヘビーデューティースチール
充電式草刈機 SBC-3650LB-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.55MB)
アジャスタストラップは、ガレージにある長さがバラバラのバンジーの代わりとなる完璧なソリューション。6つの穴でその場で素早く調整でき、1本のバンジーで最大7種類の長さに対応。36インチの長さで、12インチ~72インチのバンジーまで安全に伸ばせる汎用性を持っている。ストラップは平らに成形されており、一般的な丸いコードやストラップと比較して、機材にしっかりとしたグリップを生み出す特徴を備えている。また、一体型ナイロン樹脂フックを採用し、約49N/mの力で最大2倍の長さに伸ばすことができる。
用途トラック、トレーラー、ATV、UTV、ガレージ、納屋などに最適。
質量(g)
108
穴数
6箇所
素材
特殊配合ポリウレタン
仕様
ふち金付き、表紙PVC貼り
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
収納枚数
200
背幅(mm)
52
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 194
使用時に底が裂けて中に入れてある資料などが落ちたりはみ出したりすることがほとんどありません。エンボス加工により目にもやさしいポケットです。
付属品
中台紙付き
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.06
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。
1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。
条間は8~20cmの調節ができます。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができる。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。
工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様
【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴
質量(kg)
10
条数
2条
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1250×600×880(作業時)
ホッパー容量(L)
1×2
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
標準タイプのクリアポケットです。
厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので
よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合
30穴/4穴/2穴
材質
PP
色
クリア
サイズ
A4収納
タイプ
A4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×305
シート厚さ(mm)
約0.06
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
ポケットの追加や差し替えに便利なリング式です。
ワンタッチでリングの開閉が可能です。
ポケットが最初に20枚付属しているので、すぐに使えます。
用途書類整理、説明書のファイリングに
最大収納数
50
材質
(表紙)PP。(背見出し)紙。(ポケット)PP
サイズ
A4タテ
タイプ
トップイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
255×313
背幅(mm)
25
穴数
30
ポケット数
20
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
大切な書類の整理・保管に最適なロックリング式ファイル。
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプ。
サイズ
A4タテ
材質
表紙:オレフィン素材貼表紙、とじ具:スチール
高さ(mm)
317
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
穴数
30穴
とじ具の種類
リング式
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品
●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
寸法(mm)
【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230
定格電圧
【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
電池
【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)
【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
・前面から取りつける取っ手。・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。・取りつけ寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。・取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。・取りつけ用の六角穴付きボタンボルト(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。・表面処理のバリエーションは3種類。
ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ
径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。・取りつけ寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。・取っ手の幅Aは、28mm・36mmの2種類があります。・表面処理のバリエーションは3種類。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。