37°フレアリングツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「37°フレアリングツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン フレア 加工 工具」、「電動ドライバー アダプター」、「インペリアル チューブベンダー」などの商品も取り扱っております。
●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番 852-0688 質量(kg) 1.5 タイプ ミリ 本体質量(kg) 1.69 適合サイズ 6、8、10、15、16mm 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°) 37
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


用途なまし銅管用 エスコ品番 EA206C 寸法(mm) 190×75×140(H) 質量(g) 1000 タイプ インチ 適合サイズ 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。
タイプ インチ フレア角度(°) 37
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)フレアリングツール 377
トラスコ品番 450-9293 質量(kg) 1.6 タイプ インチ 適合管径 3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ インチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
トラスコ品番 852-0687 質量(g) 900 タイプ ミリ 適合サイズ(mm) 4.7~16 適合サイズ 3/16~5/8 フレア角度(°) 45
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm) 178 角度(°) 45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)フレアリングツール 375
トラスコ品番 450-9315 質量(kg) 3.1 タイプ インチ 適合管径 1/2、5/8、3/4、7/8、1
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ インチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドリルドライバーを使用してフレアが作れるフレアリングツールで、フレア加工がより楽に、より早くできます。 電動ドリルドライバーがない場合は、手動でも使えます。
付属品 800-FDN用ラチェットハンドル3/8、専用アダプター(電動工具用) タイプ インチ 適合サイズ 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴) 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg) 約1.37 タイプ インチ 使用範囲(inch) 【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質 (本体部・バー)アルミニウム 質量(kg) 0.75 タイプ インチ 適合規格 第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構 クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch) (なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm) 135×135
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷

用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質 C3604BD 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様 新規格(R410A)対応 タイプ インチ 適合サイズ 1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番 818-3237 種別 インチ用 質量(g) 810 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°) 45 適合管外径(インチ) 1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA212CB 全長(mm) 85/100 タイプ インチ 適合管外径(Φmm) 6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料 (0.05MB) 適合管外径(インチ) 1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 タイプ インチ用 仕様 インチサイズ用
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番 836-8112 質量(g) 700 タイプ インチ 適合サイズ 1/4、3/8、1/2、5/8(4穴) 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°) 45
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプ インチ 適合サイズ 1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)