38sq 端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
144件の「38sq 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「38sq 圧着端子」、「38sq」、「38sq ケーブル」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング1位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)


接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)ランキング3位
1箱(2個)
759税込835
当日出荷

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウランキング4位
1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

裸圧着端子(丸形) TRUSCOランキング5位
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)


逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)DC600極数2使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0絶縁抵抗(MΩ)5000
1セット
3,798税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R38-10
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
1組
359税込395
当日出荷

1個
4,698税込5,168
当日出荷

4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1個ほか
218税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1パック(2個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
1箱(2個)
499税込549
当日出荷

種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
2,098税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)接続端子60sq-12 2組
溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
1箱(2個)
899税込989
当日出荷

1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)ほか
469税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)