- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 3Bのおすすめ人気ランキング
3Bのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新109,296件の「3B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆 3B」、「DNA 模型」、「硬筆鉛筆」などの商品も取り扱っております。
様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
用途釣り、針
1枚(5個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
商品タイプ
本体
質量(g)
160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×225×22
主な用途
一般用
芯色
黒
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
詰金物:C360B
材質(本体)
NR
材質(リング)
SUS304
くさりの有無
なし
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
材質
【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
適合ホースに準ずる
機能
簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体
空気、水(工業用水)、油
法規制
RoHS2修正規制適合
関連資料
商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.37MB)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
低圧油圧ホース
材質
内面層/耐油性合成ゴム。補強層/合成繊維。外面層/耐油・耐候性合成ゴム
常用圧力(MPa)
0.98以下
使用流体
鉱物油
流体温度(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
耐圧試験圧力(MPa)
1.96
様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
用途釣り、針
1枚(5個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-B・TC3-S交換用スリーブセットです。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
材質
【スリーブ】ポリアセタール樹脂 【ゴムパッキン】NBR
関連資料
Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.65MB)
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
教育用のDNA・RNA分子模型です。DNAと共通の3種の塩基(アデニン・グアニン・シトシン)にウラシルを加えたセットで、一本鎖RNA分子を容易に組立てることができます。
セット内容
ウラシル・アデニン・グアニン・シトシン×各3個、リボース×12個、転移RNA(tRNA)×2個、アミノ酸×2個、リン×12個
種別
RNA模型・12塩基 miniDNA TM
寸法(mm)
(完成)145×145×30
アズワン品番
3-9228-01
1セット
¥6,898
税込¥7,588
63日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用
形状
カップリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1.6
様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
用途釣り、針
1枚(5個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
商品タイプ
本体
質量(g)
110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
57×200×21
主な用途
一般用
芯色
黒
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
青
使用圧力(MPa)
0.8
仕様
両端カップリング付
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
使用カプラー
ツータッチカプラー
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途
一般用
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。
薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。
摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他
厚さ(mm)
1.3~1.5