3Dセンサー搭載歩数計のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
87件の「3Dセンサー搭載歩数計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルスピードメーター バイク」、「自転車用時計」、「カロリー計算機」などの商品も取り扱っております。
設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
検出方式 3Dセンサー 付属品 落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個) 材質 ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 寸法(mm) 幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 測定範囲 0~99999歩 材質(本体) ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 質量(g) 28(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 文字高(mm) 219 表示項目 歩数 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72.5×35.5×12
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式 3Dセンサー データメモリ 7日分(週間累計は4週間分) 仕様 ISO9001対象 付属品 CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ 材質 ABS 質量(g) 32(電池含む) 電源(V) DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目 歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度 電池寿命 約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 14.1×86.5×36.5 最大表示/最小表示 (歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
検出方式 3Dセンサー メモリー 14日間 仕様 ISO9001対象 付属品 ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質 ABS、PMMA 寸法(mm) 幅84×高さ37×奥行13 測定範囲 1~99999999歩 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 30(電池含む・ストラップ除く) 電源(V) DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目 歩数、累計歩数、累計日数 保証期間 1年 電池寿命 約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 12.5×84×36.5 最大表示/最小表示 (歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア歩数計 HJ-325
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー 7日間 測定項目 歩数 本体質量(g) 23 機能 ポケットIN、時計、マイベスト3 使用電池 CR2032 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm) 57×42×13
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質 ABS樹脂 表示 液晶5桁表示 99999歩 精度 (歩数)±3% 質量(g) 約22(電池を含む) 使用電池 LR43×1個 電池寿命 約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 33.4×55.4×13.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式 3D加速度センサー式 仕様 (歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex 付属品 電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 質量(g) 約24 電源 リチウム電池CR2032×1個 表示方式 液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×13×39 精度(%) (歩数)±3以内 オートパワーオフ 約1分 電池寿命 約6ヶ月(1日16時間作動時) カロリー(kcal) (消費) 0~9999 距離(km) (歩数)0.0~999.9k
1台
1,078 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリテック大画面歩数計
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式 3D加速度センサー式 仕様 (歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex 付属品 電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 質量(g) 約25 表示方式 液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×11×36 精度(%) (歩数)±3以内 使用電池 CR2032 オートパワーオフ 約1分 電池寿命 約6ヶ月(1日16時間作動時) カロリー(kcal) (消費) 0~9999 距離(km) (歩数)0.0~999.9k
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質 本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン 質量(g) 約40(バンド・電池を含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 (歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内 使用電池 DC1.5(LR44ボタン電池1個) 電池寿命 約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 55×43×14.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目 走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命 約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様 CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm) 55.5×37.5×18.5 質量(g) 28 電源 リチウム電池CR2032×1 時計機能 0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal) (消費)0~99999 最高速度(km/h) 0.0 ~199.9 距離(km) (積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h) 0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h) 0.0~199.9 走行時間 0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km) 0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用
センサー 3D加速度センサー 付属品 お試し用電池(CR2032×1個) 材質 本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート 質量(g) 約15(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 (歩数)±3%以内 表示 液晶5桁デジタル表示 使用電池 CR2032 表示内容 歩数:0~99999歩 電池寿命 約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約29.4×60×10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定 測定項目 歩数、距離 機能 歩数表示、距離表示、時刻表示 使用電池 CR2032×1個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いざというときに役立つ防災用緊急笛付きの歩数計。 歩数計は設定をせずにすぐに使えます。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式 振り子式 付属品 CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用) 材質 ABS 寸法(mm) 幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む) 測定範囲 0~99999歩 材質(本体) ABS 質量(g) 約30(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示サイズ(mm) 18×36、7セグ5桁 精度 ±3%(振動試験機による) 表示 最小1歩~99999歩 文字高(mm) 約15 使用電池 CR2032 保証期間 1年 電池寿命 約2年(1日4時間作動した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 27×65×37(クリップ含む)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。 いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。 弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。 笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。 歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。 歩数は最大最大99999歩までカウント。 歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。 長さの調節ができるネックストラップ付き。 緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。 登山時のレスキューホイッスルにもなる。
検出方式 3D加速度センサー 仕様 ホイッスルあり 付属品 取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 ABS、PC、PMMA 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 本体質量(g) 約28(ストラップ・電池含む) 表示 【歩数】0~99999歩(1歩単位) 表示方式 LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×15×34 文字高(mm) 10 精度(%) (歩数)±5※メーカー振動試験器による 保証期間 1年 電池寿命 約1年(1日約4時間作動した場合)
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア活動量計
データ転送なしのベーシックモデル。
メモリー 7日間 電源 CR2032×1個 本体質量(g) 21 表示 歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×59×13 機能 ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用
メモリー 7日分 付属品 お試し用電池(CR2032×1個) 材質 本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g) 約20(電池含む、ストラップ除く) 使用電池 CR2032 電池寿命 約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約33×60×11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3次元加速度センサー検出方式。99,999歩まで測定。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ付き。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 18(電池含む) 検出方式 3次元加速度センサー 精度 (歩数)±5%以内(振動試験機による) 使用電池 CR2032×1個(モニタ用電池付属) 表示内容 歩数:最小10~最大99,999歩、距離:0.01~999,99km、歩幅設定:30cm~180cm(1cm単位で設定)、カロリー:0.1~9999,9kcal、体重設定:20kg~160kg(1kg単位で設定)、時計表示:12・24時間表示切替(平均月差±30秒) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm) 2.75×6.8×0.9
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。 1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。 その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。 14日間メモリー。
メモリー 14日間 付属品 取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 ABS、PC 寸法(mm) 幅71×高さ33×奥行15 測定範囲 (歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal 材質(本体) ABS、PC 質量(g) 約28(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 本体質量(g) 約28(電池含む) 表示 【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×15×33 保証期間 1年 電池寿命 約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅71×高さ33×奥行15 設定項目 【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度 0.0~199.9km/h 走行距離(km) 0~999.99 平均速度(km/h) 0.0~199.9 最高速度(km/h) 199.9 走行時間 0:00':00"~9:59':59" 距離(km) (積算)0~999.99 クリア/黒
1個
999 税込1,099
当日出荷

シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
ブラック
1個
2,498 税込2,748
当日出荷